Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Víceúčelové kontaktní lepidlo

Víceúčelové lepidlo s vysokou pev.
MULTI LEPIDLO 310ML

Obj. č. 0893100110

EAN 4045989900657

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Víceúčelové kontaktní lepidlo

Obj. č. 0893100110
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
Velmi rychle působící vysokopevnostní lepidlo

Vysoce pevné spoje


  • Velmi vysoká lepivost

  • Viskoplastické lepidlo s nízkou pěnivostí


Ověřené adhezní vlastnosti


  • Přilnavost pro „prvky stálého bednění“* testována ústavem MPA v Braunschweigu

  • Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu

  • Tepelná odolnost testována institutem IfT v Rosenheimu podle normy DIN EN 14257 (WATT 91)


Univerzální použití a přilne k široké škále materiálů


  • Velmi dobrá přilnavost k nejrůznějším podkladům: mramor, umělý kámen apod.

  • Lze následně práškově lakovat (200 °C / 30 minut)

  • Může být broušena a lakována


  • Krátký reakční čas s vysokou počáteční pevností již po cca 15 minutách

  • Rychlé a rovnoměrné tvrdnutí až 4 mm spojů

  • Vysoká odolnost (krátkodobá proti zředěným kyselinám, zásadám a rozpouštědlům)

  • Odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí

  • Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Doklad o plnění
  • Přilnavost pro prvky stálého bednění testována ústavem MPA v Braunschweigu

  • Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu

  • Tepelná odolnost testována institutem IfT v Rosenheimu podle normy DIN EN 14257 (WATT 91)

  • Francouzská emisní třída VOC A+


*Prvky ztraceného bednění: Ploché panely z lisovaného dřevitého cementu se používají při konstrukci budov jako bednění věncových trámů, hran stropů a stavebních překladů. Bednění je obaleno betonem a zůstává ve stavebním prvku, proto se označuje jako „ztracené bednění“.

Upozornění
  • Prvky stálého bednění = Ploché panely z lisovaného dřevitého cementu (podlahový panel o tloušťce 24 mm a stěnový panel o tloušťce 10 mm) se používají při stavbě budov na bednění věncových trámů, na bednění hran stropů a na bednění stavebních překladů. Bednění je zapouzdřeno betonem (stropy o tloušťce 160 mm, silnější stropy o tloušťce 180 a 200 mm musí být posuzovány případ od případu) a zůstává v prvku, podle toho „stálé bednění“.

  • Zpráva o zkoušce 5131/2446a s odborným posudkem prostřednictvím dopisu od institutu pro zkoušení stavebních materiálů Braunschweig potvrzuje, že stálé bednění se plochými panely z lisovaného dřevitého cementu (L=10/24) lepené vysoce účinným lepidlem je vhodné pro stropy do tloušťky 160 mm. Stropy o tloušťce 180 a 200 mm musí být posuzovány případ od případu.

  • Viskozita lepidel 1C-PUR při teplotě zpracování +15 °C je přibližně dvojnásobná než při teplotě +25 °C.

  • Sluneční světlo lepidlo odbarvuje, ale neovlivňuje jeho pevnost.

  • Lepení hliníku, mědi, mosazi: Pouze na chemicky předem ošetřených nebo natíraných površích: tyto materiály nelze trvale lepit tak, aby odolaly času, jestliže nebudou lepené povrchy nejprve vhodně ošetřeny.

  • Práškově lakované obrobky a všechny kovové povrchy musí být vždy čištěny pomocí čističe hliníku typu 60 (obj. č. 0892 130 030 / 0892 130 031).

  • Práškové nátěry se složkami PTFE nelze spolehlivě lepit bez předběžné úpravy (např. zpracování plazmou).

  • Lisovací tlak: u lepení povrchů ≥ 0,015 N/mm²

  • u lepení masivního dřeva na masivní dřevo ≥ 1 N/mm²

  • U tlouštěk lepených spojů ≥ 2,5 mm jsou doby lepení, přitlačování a tvrdnutí značně delší, tloušťky lepených spojů ≥ 5 mm nejsou možné.

  • Pokud se očekává, že bude působit vlhkost, musí být lepené spoje či lepené povrchy utěsněny/chráněny také vhodným těsnicím prostředkem!

  • Při lepení kovů na absorpční materiály (např. dřevo, stavební materiály apod.) může být vlhkost pomalu savým materiálem přenášena na lepený spoj a na kovový povrch, kde může způsobit poškození kovu korozí. Kovová lepená plocha proto musí mít vhodnou ochranu proti korozi, např. nátěr nebo práškový lak!

  • Při lepení různých materiálů (s různými vlastnostmi roztahování) musí být rozměry lepeného spoje přizpůsobeny dlouhodobému chování.

  • Lepené obrobky by neměly být lakovány, dokud lepidlo zcela nevytvrdne. Pokud by byly nalakovány příliš brzy, mohly by se v laku vytvořit bubliny.

  • Vzhledem k tomu, že vlastnosti hliníkových povrchů se obtížně definují, vždy doporučujeme, abyste od dodavatele získali dostatečné informace, které vám umožní zvolit optimální předběžnou úpravu pro konkrétní spoj. Je nutné provést dostatečné předběžné zkoušky.

  • Při výrobě a zpracování nerezové oceli se často používají pomocné materiály, například vosk, oleje atd., které nelze jednoduše setřít. Bylo prokázáno, že po čištění rozpouštědly, zajišťuje broušení nebo (ještě lépe) pískování povrchu následované opakovaným čištěním rozpouštědly výrazně lepší výsledky lepení.

  • Pozinkované plechy by měly být vždy chráněny před trvalou vlhkostí. Aby se zabránilo vzniku „bílé rzi“, je třeba zabránit případné vlhkosti v kontaktu s lepenou plochou!

  • Lepení modřínu: Lepidla 1K-PUR se nesmí nikdy používat na lepení modřínových povrchů ve venkovních prostorách. Látka "arabinogalaktan", která je obsažena ve dřevě nebo se v něm tvoří, značně oslabuje pevnost spoje! Žádné problémy nebyly zjištěny u lepidel PVAC a EPOXI.

  • Při lepení masivního dřeva by se mělo lepidlo nanášet nejlépe na oba lepené povrchy.

  • Lepidlo je mírně pěnivé, takže se hodí na použití na mírně nerovném povrchu. Dobu přitlačování je nutné upravit podle tloušťky lepeného spoje.

  • Při lepení masivního dřeva ve venkovních aplikacích by měly být provedeny vhodné zkoušky, aby se určilo optimální trvalé lepení podle typu dřeva, intenzity počasí, ochrany povrchu a geometrie lepeného spoje.

  • Doba vytváření povrchové vrstvy a spojování, spolu s příslušnou nutnou doby přitlačování a zpracování, jsou ovlivněny mimo jiné takovými kritérii jako materiál, teplota, aplikované množství a vlhkost vzduchu. V důsledku toho je lze určit přesně pouze prostřednictvím nezávislých testů. Instalační program by měl přidat vhodné bezpečnostní rozpětí pro zadané referenční hodnoty.
Účel použití
MONTAGELIM
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke
0893 100 110
Multifielklæbemiddel
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagelim, uden opløsningsmiddel
0893 100 100
PVC (ikke blød PVC!)

6

6

-

2

Silikony----
Polystyren

Lakované povrchyLakované povrchy (dvousložkové barvy, vypalovací emaily, KTL, lakované plechy ve svitcích)

5

5

5

-
Dřevo a dřevěné materiályDřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek)

Panely HPL (Restopal, Ultrapas)

Dekorativní panely

5

xx

Korek

Kámen a stavební materiályBeton

3

3

3

3

Asfaltové podklady----
Plynobeton, sádra, sádrokarton

3

3

3

3

Umělý kámen (Korian, Varicor)

3

citlivý přírodní kámen (např. mramor)

-
Kámen

Dřevovláknité desky na bázi cementu

3

--

3

JinéEmalje

5

5

5

-
Glas----
Tkanina ze skleněných vláken

-
Zrcátko----
Porcelán, keramika, dlaždice

-
Papir

Pap

Textilie----
Læder

-
KovyHliník

4,1

4,1

4,1

1

Kabel----
Nerezová ocel

5

5

5

1

Měď

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Mosaz

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
ocel/železo

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zinek-

PlastABS

4,2

4,2

4,2

2

GFK

5

5

5

2

Pryž/neopren

5

5

5

-
Tvrdé pěny

2

PE----
PMMA---

2

Polyamid

---
Polykarbonát

5

--

2

Polystyren (ikke skum!)----
PP----
PTFE----
Tabulka optimalizace
Povrch/materiál Kroky pro optimalizaci* Poznámky
Polyamid Základní nátěr na autoskla safe + easy
Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korekOdstranění prachu
Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas)Čistič typu 60
Smalt, porcelán, keramika, dlaždice1. Čistič typu 60
2. Základní nátěr na autoskla safe + easy
Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky1. Odstranění prachu
2. Hluboko pronikající základní nátěr
Umělý kámen (Corian, Varicor)Čistič typu 60
Eloxovaný hliník1. Aktivační čistič
2. Základní nátěr na kovy AdhesionPlus
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Základní čištění čističem typu 60
2.   Lehké zbroušení velmi jemným brusným rounem
3.   Následné čištění čističem typu 60
4.   Aktivační čistič
5.   Základní nátěr na kovy AdhesionPlus
Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.)Použití základního nátěru AdhesionPlus na kovy je povinné!
Nerezová ocel (korozivzdorná)
Ocel (St 235 atd.)U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi!
Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná)Informace o korozi
ZinekTvorba bílé rzi, když je přítomna vlhkost
Práškové laky Čistič typu 60U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky.
(PES, EP/PES)
Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) Základní nátěr na autoskla safe + easyVzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné zkoušky.
Dvousložkové základní nátěry na bázi vody nebo rozpouštědelZákladní nátěr na autoskla safe + easy
(PUR, akryl, epoxidová pryskyřice)
Katodové povlakování ponorem Aktivační čistič
(E-povlak)
Povlakování svitkůAktivační čistič
ABS1. Aktivační čistič
2. Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S
GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC1.  Základní čištění čističem typu 60
2.  Obroušení „velmi jemným“ brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné 3 odsátí.  Následné čištění čističem typu 60
Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt).
Tvrdé PVCČistič typu 10 nebo typu 60
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Víceúčelové lepidlo s vysokou pevností se používá pro lepení dveřních panelů, schodišť, zábradlí, základových desek, pásů, pro upevnění podpěr pro falešné podlahy, prvky stálého bednění z plochých lisovaných panelů ze dřeva-cementu, pro zpracování přírodního kamene, pro okna a dveře, okenní parapety, laminátové obklady, přístřešek, pergoly, upevnění značek, stejně jako pro obecné opravy a montáž.

Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.



Lepidlo se nanáší na jednu stranu jednoho z lepených povrchů ve formě housenky nebo celoplošně pomocí špachtle se zuby. Lepené díly je nutno přiložit k sobě dříve, než se utvoří povrchová vrstva, a stisknout, dokud nebude dosaženo funkční pevnosti.


Další informace naleznete v technických údajích.

Obsah balení

310 ml

Chemická báze

Polyuretan

Barva

Béžová

Hustota/podmínky

1,52 g/cm³ / při 20°C, EN 542

Min./max. aplikační množství / podmínky

150-300 g/m² / Podle základního materiálu

Min. čas tvoření škraloupu za mokra/ podmínky

2 min/ při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Min. čas tvoření škraloupu za sucha / podmínky

5 min / při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Rychlost úplného vytvrzení / podmínky

2,5 mm/d / 20°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Min./max. teplota zpracování

7 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 110 °C

Max. krátkodobá teplotní odolnost /podmínky

200 °C / Krátce, max. 30 min.

Pevnost v tahu a ve střihu

14 N/mm²

Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku

podle normy EN 1465

Stabilita při zatížení

0 - nehodí se

Podmínky pro stabilitu při zatížení

0 - nehodí se

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě

Hmotnost obsahu

470 g

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Odolné vůči

Stárnutí, Počasí

Krátkodobá odolnost vůči

Zředěný louh, Zředěné kyseliny, Rozpouštědla

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická aplikační pistole Juniorfix

PISTKART-SV-JUNIORFIX-310ML

Výkonná a lehká pneumatická aplikační pistole pro aplikaci produktů v kartuších. Ideálně přizpůsobená pro lepidla a těsnicí hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Vytlačovací pistole

RUČNÍ PISTOLE PRO KARTUŠE 310M

Jednoduchá konstrukce, polootevřené provedení, z ocelového plechu s posuvným mechanismem.
x 1 ks
Akumulátorová vytlačovací pistole AKP 18-600 M-CUBE

AKU VYTLAČ. PISTOLE AKP 18-600-2X2,0AH

Účinná aku aplikační pistole s automatickým odpojováním tlačné tyče
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
Špachtle na roztírání lepidla na dlaždice vyrobeno z pružinové oceli

NALEROZDSPACHT-E6-S200MM

x 1 ks
Nůž na kartuše

NŮŽ PRO KARTUŠE

Pro řezání plastových kazet a přesný přířez plastových aplikačních trysek na požadovanou délku a úhel
x 1 ks
Povrchové pojivo Základní nátěr na plast / dřevo / kámen

K D LEPÍ TĚSNÍ HAFT PLUS P,D,K,250ML

Optimalizace povrchu plastu, dřeva, kamene a betonu
Nanášecí špička standardní Na plastové kartuše 310 ml

ŠPIČKA PRO KART. 310 ML

Hrubý závit
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická aplikační pistole Juniorfix

PISTKART-SV-JUNIORFIX-310ML

Výkonná a lehká pneumatická aplikační pistole pro aplikaci produktů v kartuších. Ideálně přizpůsobená pro lepidla a těsnicí hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Nůž na kartuše

NŮŽ PRO KARTUŠE

Pro řezání plastových kazet a přesný přířez plastových aplikačních trysek na požadovanou délku a úhel
x 1 ks
Stěrka na lepidlo

STĚRKA NA LEPIDLO

Pro nanášení všech běžných povrchových i montážních lepidel na všechny druhy dřeva
x 3 ks
Vytlačovací pistole Airquick

PISTOLE AIRQUICK NA KART. 310ML PNEU

Na 400ml sáčky a 310ml kartuše
x 1 ks
Vytlačovací pistole

RUČNÍ PISTOLE PRO KARTUŠE 310M

Jednoduchá konstrukce, polootevřené provedení, z ocelového plechu s posuvným mechanismem.
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace