Víceúčelové instalační kleště VDE
Multifunkční instalační kleště VDE
MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ VDE 200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
6 nástrojů v jedné sadě kleští
- Zóny úchopu na plochý a kulatý materiál
- Ohýbání
- Odstraňování otřepů
- Štípání kabelů
- Odizolování
- Krimpování dutinkových kabelových koncovek
Vlastnosti
- Nůžky na kabely s přesnými řeznými hranami (indukčně kalenými)
- Čistý řez vnější hrany čelisti umožňuje práci v zapuštěných rozvodných skříních a odjehlování průchozích otvorů
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Odizolovací otvory pro vodiče 0,75–1,5 mm² a 2,5 mm²
- Krimpovací zápustka pro drátové koncovky 0,5–2,5 mm²
- Řezný výkon kabelů Cu a Al do 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm
Datové listy(X)
Pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření.
Délka | 200 mm |
Min./max. průřez drátu | 0,5-15 mm² |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný lesklý satinovaný povrch |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |