Víceúčelové bod. svář. Spot 4500 SN2
Multifunkční oprav. bod. svářečka 4500 SN2
SVARBOD-SPOT4500/SN2
Obj. č. 0691500270
EAN 4038898471431
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přenosný, 4500 ampér, velmi všestraný
- Rychlé odstranění prohlubní zvenčí karosářským kluzným kladívkemí
- Umožňuje svařování šroubů, čepů, disků a vlnitých drátů
- S karbonovou nebo měděnou elektrodou, ocelové plechy lze vyhladit
- Velký rozsah použití díky dlouhému kabelu pistole
- Lze použít se všemi částmi příslušenství pro vyrovnávání prohlubní na trhu
Rozsah dodávky:
- Multifunkční nástroj pro vyrovnání prohlubní
- vozík s ukládacím zásobníkem
- Multifunkční pistole s délkou kabelu 2500 mm
- Zemnicí kabel se svorkou, délka kabelu 2500 mm
- Pro vyrovnávání, bodové sváření, vtahování plechů
- Velký výběr příslušenství pro vyrovnávání prohlubní
- Karosářské kluzné kladívko
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 400 V/DC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Výkon | 5 kW | 
| Podmínky pro výkon | Při 100% době nasazení | 
| Výkon (svařování) | 20 kW | 
| Hlavní pojistka | 16 A pomalá | 
| Stupeň krytí | IP 21 | 
| Zkrat sekundárního proudu | 4,5 kA/AC/DC | 
| Max. proud | 0,63 kA/AC/DC | 
| Délka | 44 cm | 
| Šířka | 14 cm | 
| Výška | 23 cm | 
| Tepelná třída | F | 
| Průřez kabelu | 7,5 mm² | 
| Počet fází | 1 ks | 
| Sekundární napětí | 5,6 V/DC | 
| Připojovací zdířka pro řídicí proud | XLR | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 31000,000 g |