Víceúčelová nabíječka Pro 5
Nabíječka akumulátorů Pro5
STOLNÍ NABÍJEČKA PRO 5(240V AC/12V DC)
Obj. č. 08274005
EAN 4058794455304
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro všechna běžná zařízení USB jako smartphony, mobilní zařízení nebo MP3 přehrávače
Funkce nabíjení přes USB při 5 V/1000 mA
Inteligentní a bezpečné provedení
- Možnost sledovat stav nabíjení jednotlivých akumulátorů (monitoring jednotlivých slotů)
- Chrání akumulátory proti vícenásobnému přebití
- Automatické přepnutí na udržovací dobíjení
Pro kontrolu kapacity, napětí a nabíjecího/vybíjecího proudu
Testovací funkce
Oživuje staré akumulátory
Funkce péče o akumulátor
Datové listy(X)
Na 1–4 akumulátory NIMH/NiCd nebo baterie (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) a 1 x 9V NiMH/NiCd E-Block.
| Max. počet nabíjecích stanic pro akumulátory AAA | 4 ks | 
| Max. počet nabíjecích stanic pro akumulátory AA | 4 ks | 
| Nabíjecí proud pro akumulátory AAA | 450 mA | 
| Nabíjecí proud pro akumulátory AA | 450 mA | 
| Zobrazení | LCD | 
| Rychlý test kapacity | Ano | 
| Sledování jednotlivých slotů | Ano | 
| Automatická funkce obnovy | Ano | 
| Rozpoznání závad akumulátoru | Ano | 
| Monitorování teploty | Ano | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 520,000 g | 
| Barva | Černá | 
| Délka x šířka x výška | 170 x 140 x 55 mm |