Vícebodový laserový infračervený teploměr
INFRAČERVENÝ LASEROVÝ TEPLOMĚR
Obj. č. 5634008010
EAN 4099618583391
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Laserový infračervený teploměr MP představuje spolehlivé řešení pro přesné bezkontaktní měření teploty a další funkce měření snímačem typu K. Je ideální pro profesionální práci v náročných prostředích.
Široký rozsah teploty
Přístroj měří teploty od -50 do 1 000 °C v infračerveném režimu. S termočlánkem typu K je možné měření od -50 do 1370 °C. Dodaný termočlánek umožňuje přesné měření v rozsahu -40,0 až 180,0 °C a podle potřeby lze přístroj rozšířit o vysokoteplotní termočlánek.
Vícebodový laserový systém cílení
Kruhový laserový zaměřovač zvyšuje přesnost cílení a umožňuje provádět přesné měření i na velkou vzdálenost (optické rozlišení 20:1). Laser lze podle potřeby zapnout nebo vypnout.
Osvětlení displeje
Lze zapnout nebo vypnout
Pomocný displej
- Maximální, minimální, průměrná a diferenční hodnota
- MAX: nejvyšší naměřená hodnota
- MIN: nejnižší naměřená hodnota
- AVG: průměrná naměřená hodnota
- DIF: rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou
Nastavitelný emisní koeficient
Umožňuje přesné měření na různých površích, lze nastavit v rozsahu 0,10 a 1,0 (tovární nastavení 0,95)
Alarm na horním a dolním limitu teploty
Vizuální a zvukové signál, jestliže měřená teplota překročí nebo klesne pod předem nastavené mezní hodnoty
Nastavitelné jednotky teploty
Lze nastavit stupně Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F)
LOCK on/off
Aktivuje režim zámku, který nepřetržitě zobrazuje teplotu. Ideální pro nepřetržitou práci.
Automatické vypnutí
Přístroj se po 10 sekundách nečinnosti automaticky vypne.
Baterie (2x AAA, 1,5 V) nejsou součástí dodávky.
Před použitím vícebodového laserového infračerveného teploměru si přečtěte bezpečnostní opatření a návod k obsluze a dodržujte je.
Datové listy(X)
Ideální pro aplikace, jako je monitoring potravin, vytápění, ventilace a klimatizace, elektrická a průmyslová údržba, automobilová a nákladní doprava, bezpečnostní a protipožární kontroly atd. Vhodné pro měření pohybujících se objektů, povrchů pod napětím a objektů, které jsou příliš horké nebo nebezpečné na dotyk.
Přístroj se při stisknutí spouště automaticky zapne.
Namiřte vícebodový laser na měřený povrch, aby bylo možné zachytit přesné údaje o teplotě. Čím blíže je laser k měřenému bodu, tím přesnější je výsledek.
Stisknutím a přidržením spouště změřte teplotu.
Teplota se okamžitě zobrazí na LCD displeji. Kromě aktuálně měřené teploty můžete během infračerveného měření přepínat mezi dalšími měřenými hodnotami (MAX, MIN, AVG, DIF). Tlačítky se šipkami můžete nastavit laser a osvětlení displeje podle podmínek v daném prostředí. Přístroj se po deseti sekundách nečinnosti automaticky vypne.
Min./max. rozsah měření teploty | -50 až 1000 °C |
Min. rozsah měření teploty | -50 °C |
Max. rozsah měření teploty | 1000 °C |
Měřicí kužel teploměr | 20:1 |
Jmenovité napětí | 1,5 V |
Min./max. spektrální rozsah | 8-14 µm |
Min. spektrální rozsah | 8 µm |
Max. spektrální rozsah | 14 µm |
Doba odezvy | 150 ms |
Automatické vypnutí | 10 s |
Označení baterie | 1,5 V mikro AAA |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!