Vícebodové pouzdro pro nožový konektor 2,8 x 0,5 mm
Push-on connection for blade connector 2.8x0.5 mm
PROPOJOVACÍ POUZDRO NA KONEKTORY 4
Obj. č. 05551014
EAN 4011231454636
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Počet pólů | 4 ks |
Vzájemné uspořádání kontaktů | Vždy dva paralelně |
Měřič kontaktu | 2.8 |
Min./max. průřez drátu | 1-1,5 mm² |
Stupeň krytí | IP 20 |
Max. jmenovité napětí | 24 V/DC |
Max. proud | 14 A |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 80 °C |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Barva | Přírodní |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!