Vezetőspirál
MIG hegesztőhuzal, vezetőspirál
HUZALVEZETŐ-PIROS-(1,0-1,2MM)-4M
Cikksz. 098430004
EAN 4011231915557
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szigetelt
- Rögzítő kötőelemmel
Adatlapok(X)
Min./max. a következő huzalátmérőhöz: | 1-1,2 mm |
Felhasználható | Tömlőkészlet 4 m, MB 15/MB 25/ ML 38 |
Szín | Piros |
Tömlőcsatlakozás átmérő | 2 mm |
2. tömlőcsatlakozás átmérő | 4,5 mm |