Vezetőhüvely, MAN-TGA
Vezetőhüvely, MAN-TGA
VEZETŐHÜVELY FOGAS KULCSHOZ
Cikksz. 1952001115
EAN 4250158139732
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A vezetőhüvely csak alaptesttel együtt használható (cikksz. 1952001114)
Adatlapok(X)
- MAN TGA/TGS/TGX hátsó tengely, pl.HY 1130/HY 1336/HY 1350
- OEM sz. 80,99603–6106
Min. átmérő | 60 mm |
Max. átmérő | 66,5 mm |
Hosszúság | 140 mm |
A következő járműtípushoz: | MAN |
Terméktömeg (darabonként) | 900,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!