Vezetékvezető csatorna, LFK
Kábelvezető csatorna, LFK
KÁBELCSATORNA-FEHÉR-60X90MM
Cikksz. 097366090
EAN 4024835192651
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- LFK 40 x 60, 4 rögzítőbilinccsel (a csatorna minden 2 méterénél)
- Talpfuratok, LFK 40 x 40 méretig egy sorban, LFK 40 x 60 mérettől kettő sorban
- LFK 60 x 60 mérettől folytonos szerelősínekkel külön sínek felszereléséhez
Adatlapok(X)
Magasság | 60 mm |
Szélesség | 90 mm |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Csatornahosszúság | 2 m |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Gyúlékony | Nem gyúlékony, önkioltó |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!