Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vezérlőszekrény kulcs, Electric Black színben

Vezérlőszekrény kulcs
ELEKTROMOS SZEKRÉNY - SZANITER KULCS

Cikksz. 071516 26

EAN 4050641892287

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vezérlőszekrény kulcs, Electric Black színben

Cikksz. 071516 26
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
6 az 1-ben kapcsolószekrény kulcs akasztó lyukkal, 1/4"-os bittartó és üvegnyitó

Kimenet:


  • 1-1 x 5/6/8 mm-es négyzet

  • 1 x 9 mm-es háromszög

  • 1 x ∅ 3-5 mm-es kettős bit

  • 1 x 1/4"-os, bitbefogó
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Szaniter, elektromos, fűtési, szellőztető- és légkondicionálási alkalmazások zárjaihoz

  • Fűtéshez, szellőztetéshez

Szélesség

76 mm

Hosszúság

110 mm

Magasság

15 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk