Vezérlésbeállító mesterkészlet 7 db, PSA 1,0/1,2 l-es benzinmotorokhoz
Vezérlésbeállító klt, PSA/Opel 1.0/1.2, 7 db
VEZÉRLÉS-SET-FULL-KIT-PSA/OPEL
Cikksz. 1952005760
EAN 4099618055003
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kereskedelemben kapható OEM 0109-2A (EN-52127-1) verzióhoz képest az optimalizált megoldás munkaidőt (kb. 3 óra), valamint tömítőanyagot (száradási idő) stb. takarít meg.
- Lehetővé teszi a javítást a gyártó aktuális irányelvei szerint
Szállítási terjedelem:
- 1 x szívó oldali vezérműtengely-rögzítő és -beállító szerszám
- 1 x kipufogó oldali vezérműtengely-rögzítő szerszám
- 1 x kipufogó oldali vezérműtengely-rögzítő szerszám, 2 db
- 1 x biztosító- és beállítócsap lendkerékhez (kézi és 6 sebességes automata váltó)
- 1 x biztosító- és beállítócsap lendkerékhez (8 sebességes automata váltó, ERT8)
- 1 x vizsgálószerszám fogazott szíjhoz
Adatlapok(X)
- Gyártó: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota és a Stellantis csoport egyéb járművei
- Motorkódok:
Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT
Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT
Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1.0 és 1.2L THP 3 hengeres benzinmotorok 2012-es és későbbi motorgenerációhoz turbófeltöltővel
- Használható:
0109-2C/0109-2D/0109-2B (EN52127-2)/G-0109-6 (EN-52809)
Tartalma: G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (EN-52588)
Alkatrészek száma | 7 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 400,000 g |