Vésőkalapács, MH 3-XE
Vésőkalapács, MH 3-XE
VÉSŐGÉP MH3-XE
MH3-XE
Cikksz. 07022382
EAN 4056807135694
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletesen kiegyensúlyozott
A gép tökéletesen fekszik a kézben és fáradságmentes munkát tesz lehetővé.
Rendkívül gyors munkavégzés
Véső funkció 2,6 Joule ütőerővel
A súlya mindössze 3,6 kg
Huzamosabb ideig dolgozhat - kevesebb erőfeszítés szükséges.
Megakadályozzák az elkopott szénkefe által okozott motorkárokat
Automatikusan kioldó szénkefék
Rugalmasan állítható véső
A laposvéső 30°-onként elforgatható
Gyors szerszámcsere
Speciálisan edzett SDS-plus szerelvény
Hosszú élettartam
Az olajkenés folyamatosan biztosítja az optimális kenést
Fokozatmentesen állítható ütésszám
Gyorsító kapcsoló
Folyamatos üzem lehetséges
Reteszelőgomb
Gyors szénkefecsere
Szerelőburkolat
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 650 W |
Teljesítményleadás | 360 W |
Min./max. ütésszám | 0-3500 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Ütési energia | 2,6 J |
Lemunkálási teljesítmény | 36 kg/ó |
Állítható vésőpozíció | 12 részes |
Gép tömege | 3,6 kg |
Kábelhossz | 4 m |