Vésőkalapács, MH 16-XE A legnagyobb kihívást jelentő feladatokhoz, pl. áttörési és bontási munkákhoz, praktikus, görgős kofferben az egyszerű szállítás érdekében
Elektromos vésőkalapács, MH 16-XE
EL VÉSŐKALAPÁCS MH 16-XE
MH16-XE
Cikksz. 07025751
EAN 4047376246775
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kevesebb az ártalmas vibráció
Az aktív rezgéscsillapítás lehetővé teszi a hosszú használatot és a fáradtságmentes munkát.
Rendkívül gyors munkafolyamat
Kapacitás: naponta 13 tonna anyag leválasztására képes
Hosszú élettartam
a nagy ütőműből adódó optimális erőeloszlás következtében
Masszív
A robusztus házat maximális terhelésekhez és hosszú élettartamhoz tervezték.
A vésőt nem tartalmazza a szállítási terjedelem
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1750 W |
Teljesítményleadás | 1050 W |
Ütésszám | 1300 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-1300 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | Imbusz, 30 mm |
Max. ütési energia | 41 J |
Ütési energia | 41 J |
Külső négyszög hajtás | 30 mm |
Hosszúság x Magasság | 760 x 165 mm |
Gép tömege | 16,5 kg |
Kábelhossz | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH16-XE)