Vert. clamp Pro var. with two-component handle
Vert. clamp Pro var. with two-component handle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | B |
Šířka úhlové patky (b1) | 60 mm |
Délka úhlové patky (b2) | 53 mm |
Průměr vývrtu (d1) | 6,5 mm |
Průměr otvoru 2 (d2) | 8 mm |
Min./max. vzdálenost otvorů (a1) | 33-48 mm |
Vzdálenost otvorů (a4) | 40 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (a2) | 25,4 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (a3) | 25,4 mm |
Výška (h1) | 162 mm |
Min./max. výška upnutí (h2) | 0-40 mm |
Automatická úprava výšky upnutí | 35 mm |
Délka (l1) | 116 mm |
Délka ramene (l2) | 63 mm |
Tahová síla (F1) | 2,5 kN |
Úhel rozevření (α) | 90 Stupňů |
Přítlačný šroub | M8 x 49,3 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 430 g |