Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 906 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS7-(A2K)-R1/4
Art.-Nr. 0241870012
EAN 4050642426351
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1/4 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS7 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |