Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verschlussscheibe DIN 470, gelb verzinkt (A2C)/(A3C)

DIN 470 Stahl gelb verzinkt
SHB-VERSHL-DIN470-(A2C)-D80

Art.-Nr. 047100080

EAN 4046778673936

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussscheibe DIN 470, gelb verzinkt (A2C)/(A3C)

Art.-Nr. 047100080

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 470

Außendurchmesser (d1)

80 mm

Höhe (h1)

10,41 mm

Dicke (s1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Radius (r)

112 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen