Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verlängerung

Verlängerungsleitung H07RN-F3G1

Art.-Nr. 9501007458

EAN 4062856610495

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verlängerung

Art.-Nr. 9501007458
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
20 m lange Verlängerung, schwarz.
• Schutzklasse IP44
• Belastbarkeit von bis zu 3.500 W
• Kabeltyp: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellänge

20 m

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V

Schutzart IP

IP 40/IP 44

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen