Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verkürzungsklaue mit Sicherung GK 8 für Hebeketten

Verkürzungsklaue Stahl GK8 mit Sicherung
VKUERZKLAUE-M.SI-KETT-GK8-(1,1T)-D6

Art.-Nr. 516278906

EAN 4058794805260

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verkürzungsklaue mit Sicherung GK 8 für Hebeketten

Art.-Nr. 516278906
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
  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

1120 kg

Kettendurchmesser

6 mm

Aufnahmedurchmesser (b2)

8 mm

Innendurchmesser (d1)

8 mm

Maulbreite (b3)

8 mm

Bolzenlänge

17,5 mm

Bolzendurchmesser

7,5 mm

Maultiefe

19 mm

Länge 2

45 mm

Höhe

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

202,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen