Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verfüllscheibe WIT-SHB

Verfüllscheibe WIT-SHB
VFUELLSHB-(WIT-SHB)-(A2K)-D17

Art.-Nr. 0903488416

EAN 4056807788258

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfüllscheibe WIT-SHB

Art.-Nr. 0903488416

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur nachträglichen Ringspaltverfüllung bei mechanischen und chemischen Dübeln

Für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Anbauteil und Ankerstange bzw. Fixanker W-FAZ oder Betonschraube W-BS



Geeignete Injektionsmörtel:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • BETON-MULTI WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Hinweis

Berücksichtigen Sie bei der Dübelauswahl, dass sich die Befestigungshöhe tfix um bis zu 6 mm erhöht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durch die Verfüllscheibe WIT-SHB ist eine nachträgliche Verfüllung des Ringspaltes möglich – erhöhte zulässige Querlast am Bauteilrand, da alle Dübel der Ankerplatte die Querlast abtragen und nicht nur die randnahen Dübel.


Zum Abtragen der Querlast unter seismischer Einwirkung.

Anleitung
  • Beim Fixanker W-FAZ wird die Verfüllscheibe WIT-SHB zusätzlich unter die Unterlegscheibe montiert

  • Bei den Injektionssystemen BETONSPEZIALIST W-VIZ, BETON-MULTI WIT-UH 300 und WIT-PE 1000 kann die Unterlegscheibe durch die Verfüllscheibe WIT-SHB ersetzt werden

  • Nach dem Aufbringen des Montagedrehmoments wird mittels der beigefügten Mischerreduzierung der Injektionsmörtel WIT-VIZ, WIT-VIZ express, BETON-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 oder WIT-Express in die Querbohrung injiziert bis Mörtel austritt.

Typbezeichnung

WIT-SHB

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Dübeldurchmesser

16 mm

Lieferumfang

10 Verfüllscheiben + 5 Mischerreduzierungen

Innendurchmesser

17 mm

Außendurchmesser

34 mm

Scheibendicke

5 mm

Geeignet für Injektionsmörtel

WIT-PE 500, WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 1000

Zulassung

ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-19/0542

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen