Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verbrennungsgel

Verbrennungsgel
VBRENNGEL-18STK

Art.-Nr. 0899520115

EAN 4099618110023

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbrennungsgel

Art.-Nr. 0899520115
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
Kühlendes und schmerzlinderndes Verbrennungsgel für die Erste Hilfe bei leichten Verbrennungen und Verbrühungen
  • Teebaumölhaltiges Gel zum Auftragen auf äußere Brandverletzungen

  • Kühlende und schmerzlindernde Wirkung

  • Praktische und hygienische Spenderbox mit 18 Einzelverpackungen

  • Kann als Ergänzung für Erste-Hilfe-Stationen sowie für den mobilen Gebrauch verwendet werden

  • Geeignet zur Nachfüllung der Erste-Hilfe-Wandstation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lagerfähigkeit ab Herstellung

5 Jahre

Dichte Bedingung

bei 20°C

Farbe

Weiß

Dichte

1 kg/m³

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 0°C bis 35°C

Chemische Basis

Wasser und Ethanol

Inhalt

5 ml

Geruch/Duft

Minze

Inhaltsgewicht

3,5 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wundverband

WUNDVERBA-3STK

Steriles Wundverband-Set mit integrierten Kompressen für die Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen
x 1 St.
Wundreinigungstücher

WUNDREINIGTUCH-20STK

Wundreinigungstücher zur Reinigung von kleineren Verletzungen und Schnittwunden
x 1 St.
Erste-Hilfe-Wandstation

ERSTHILF-SET-WANDSTATION

Staubgeschützte Erste-Hilfe-Station mit umfangreichem Material zur Erstversorgung von Schnittverletzungen, Schürfwunden, leichten Verbrennungen und Augenverletzungen