Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Rohrkarabiner

Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner 24
VERBMITT-BAFALLDAEMPF/ROHRKARAB-1,5M

Art.-Nr. 0899032014

EAN 4045727434376

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Rohrkarabiner

Art.-Nr. 0899032014
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
Ideal für den Fassaden-Gerüstbau

Zur einfachen und schnellen Befestigung an Rohren bis max. Ø 59 mm


durch großen Rohrkarabiner aus Stahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Gerüstbauer, Regalbauer und Geländermontage

EN-Norm

354, 355

Länge

1,5 m

Geeignet für

Rohr bis zum maximalen Durchmesser 59 mm

Traglast max.

100 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen