Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verbindungsmittel light mit Bandfalldämpfer

Verbindungsmittel light
VERBMITT-BAFALLDAEMPF-SEIL-EN354-1,5M

Art.-Nr. 0899032047

EAN 4045989693764

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsmittel light mit Bandfalldämpfer

Art.-Nr. 0899032047
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
  • Ideales Verbindungsmittel beim längenorientierten Fassadengerüstbau

  • Grosser Rohrkarabiner aus Stahl zur einfachen und schnellen Befestigung an Rohren bis max. Ø 42 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

EN-Norm

354, 355

Länge

1,5 m

Traglast max.

100 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen