Verbindungskabel Sensomatic mit zweifach-Verteiler
Verbindungskabel Sensomatic mit 2fach Verteiler
VERBKBL-F.FHRG-SENSOM-1000MM
Art.-Nr. F121100289
EAN 9003012428894
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kombination 2 in 1
- Elektro-mechanisches Öffnungssystem mit Soft-close, höchster Öffnungs- und Schließkomfort mit mechanischem Dämpfungssystem
- Schubkasten öffnet elektronisch unterstützt
- Sanftes Schließen durch Soft-close
Sensomatic
- Öffnungssystem lässt sich über die gesamte Frontbreite durch kurzes Antippen oder Ziehen auslösen
- Ein Netzteil bis zu 30 Ausschubeinheiten
- Bis zu drei Schubkästen können gleichzeitig angetippt werden
- Geringste Einbautiefe am Markt zwischen Schubkastenrückwand und Korpus
Montagefreundlich
Einfachste Verkabelung – Plug & Play
Datenblätter(X)
Eine Ausschubeinheit für alle Gewichtsklassen und Korpusbreiten bis 1200 mm
Länge | 1000 mm |