Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Verbinderbohrlehre VBL-2

Verbinderbohrlehre VBL-2
VERBBOLEHR-VBL2

Art.-Nr. 0683800460

EAN 4024835824996

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbinderbohrlehre VBL-2

Art.-Nr. 0683800460
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
Bohrlehre für Möbelverbinder

Zum Bohren von Verbindern und Bolzen


  • Einfache Handhabung mit Handbohrmaschine

  • Präzises Bohren mit HM-Bohrern


Verbinderbohrlehre:


  • Bohrtiefenverstellung von 12 -17 mm

  • Justierbare Anschläge zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück (8 -11,5 mm)

  • Seitliche Fixanschläge (37 mm) einsetzbar

  • Spannvorrichtung zur Fixierung der Lehre

  • Antrieb mit Innensechskant (beiliegend)

  • Bohrerbestückung: 1 St. HM 20 mm, 1 St. HM 10 mm

  • Werkstoff: Aluminiumdruckguss


Bolzenbohrlehre:


  • Für 5 mm Bohrung

  • Gehärtete Bohrbuchsen

  • Mit Fixanschlag (37 mm) zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück

  • Bohrungen im Raster 32 mm

  • Für 16 mm und 19 mm Materialstärke

  • Werkstoff: Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss/ Kunststoff

Klemmbereich min./max.

16-22 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/ VBL-2

TOPFLOFRS-(F.BOLEHR-SBL3/VBL2)-HM-D10

x 1 St.
Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/ VBL-2

TOPFLOFRS-(F.BOLEHR-VBL2)-HM-D20
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Sechskantantrieb für Bohrlehre Fixograss 9000, SBL-3 und VBL-2

ANTR-6KT-F.BOLEHR-SBL3/VBL2

x 1 St.
Bolzenbohrlehre für Systembolzen ∅5 mm

BLZBOLEHR-VERBINDER-VBL2

Mit Fixieranschlag (37 mm) zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück und Anschlag für 16 mm und 19 mm Materialstärke