Ventilační mřížka s krycím okrajem
Větrací mřížka plastová
VENTMRIZ-PS-ZESZEHRVKEISS
Obj. č. 0683364400
EAN 4038898741428
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přívod vzduchu 200 cm², splňuje požadavky průmyslu zařízení
- Velký rozsah upínání 2 mm až 23 mm
- Flexibilní použití, stačí menší zásoby
Datové listy(X)
Ventilační mřížku lze vložit do výřezu zepředu nebo z vrchu. Zezadu zajistěte ventilační mřížku pomocí nastavitelných nacvakávacích svorek. Při montáži shora, lze zvýšit průtok vzduchu zvětšením výřezu. Kuželový záhlubník s 10 mm frézou.
|  | |
| Materiál | Plast | 
| Barva | Dopravní bílá RAL 9016 | 
| Délka | 458 mm | 
| Šířka | 65 mm | 
| Propouštění vzduchu | 200 cm² | 
| Min./max. rozsah sevření | 2-23 mm | 
| Min. rozsah sevření | 2 mm | 
| Max. rozsah sevření | 23 mm | 
| Délka vyfrézovaného otvoru | 448 mm | 
| Šířka vyfrézovaného otvoru | 56 mm |