Vékonyfalú hőzsugorcső Zsugorodási arány 2:1 belső ragasztó nélkül
Hőre zsugorodó cső, vékony falú, belül ragasztóval
HŐZSUGORCSŐ-FEKETE-L100MM-(4,8-2,4MM)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hossza: 100 mm
UL 224
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Átmérő | 4.8 mm |
Átmérő (zsugorított) | 2.4 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban | 0.43 mm |
Dielektrum átütési szilárdsága | 20 kV/mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 135 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 90 °C |
Anyag | Poliolefin |
Lángálló | Igen |