Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztófelület nélkül

Hőre zsugorodó tömlő, nagy tekercs

Cikksz. 0771790005
EAN 4024835855242

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Zsugorodási ráta 2:1

  • Ø 390 mm-es nagy tekercs

UL 224

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Átmérő

9,5 mm

Átmérő (zsugorított)

4,8 mm

Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban

0,56 mm

Dielektrum átütési szilárdsága

20 kV/mm

Min./max. zsugorítási hőmérséklet

90 eddig: 200 °C

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 125 °C

Anyag

Poliolefin

Lángálló

Igen

Hosszúság

50 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk