Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

Hőre zsugorodó cső
ZSUGORCSŐ FEKETE D 5,0

Cikksz. 077180953
EAN 4011231771832

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

Cikksz. 077180953

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kartongurigával az ORSY®10 adagolórendszerhez


UL 224 (kivéve átlátszó változat)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Átmérő

9,0 mm

Átmérő (zsugorított)

3,0 mm

Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban

0,68 mm

Dielektrum átütési szilárdsága

20 kV/mm

Min./max. zsugorítási hőmérséklet

90 eddig: 200 °C

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 135 °C

Anyag

Poliolefin

Lángálló

Igen

Hosszúság

5 m

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ORSY® 10 adagolórendszer hőre zsugorodó csőhöz

UNIVERZÁLIS LECSÉVÉLŐ KICSI

x 1 db
Csillag alakú SPS száraz csiszolópapír adagolórendszerekhez

CSÉVECSILLAG KICSI 956 109-HEZ

x 1 db
Tekercs tartó SPS száraz csiszolópapír adagolórendszerekhez

CSÉVETARTÓ KONZOL