Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vékony fémlemez csavar Hatlapfejű DBS csavarral

Vékony fémlemez csavar, DBS, acél, horganyzott
CSAV-DBS-KL8-(A3K)-4,8X20

Cikksz. 020004820
EAN 4050642919709

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott, kékre passzivált acél fémlemez szerelvények acélprofilokhoz való hézagmentes csatlakoztatásához

A fúróhegy geometria előnyei:


  • Nincs szükség előfúrásra

  • Az anyagáthelyezés miatt nincs laza csavarozás

  • A menetformázáskor fellépő feszítés miatt nagyobb kihúzási értékek


Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél - ∅ 4,8 mm-hez

Száraz beltéri alkalmazásokban

Megjegyzés

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Hatlapú

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Hegy alakja

Hegy

Föld alatti

Acél, Alumínium

Névleges átmérő (d1)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

10,5 mm

Fejhossz (k1)

4,5 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

2,5 mm

Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz

1,25 mm

Engedély

ETA-10/0184

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk