Vékony fémlemez csavar Hatlapfejjel és tömítőalátéttel DBS
Vékony fémlemez csavar, DBS, nemesacél, A2, alátét
CSAV-DBS-A14-BIMET/A2-KL8-(RUS)-4,5X25



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy geometria előnyei:
- Nincs szükség előfúrásra
- Az anyagáthelyezés miatt nincs laza csavarozás
- A menetformázáskor fellépő feszítés miatt nagyobb kihúzási értékek
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél - ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,25 mm
- Acél/acél - ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 1,25 mm
- Alumínium/acél ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,25 mm
- Alumínium/acél ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 1,25 mm
- Alumínium/alumínium - ∅ 4,5 mm-hez tII ≤ 1,5 mm
- Alumínium/alumínium - ∅ 6,0 mm-hez tII ≤ 2,0 mm
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
Tömítőalátét anyaga | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | Hegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 4,5 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 12 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 14 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Fejhossz (k1) | 5,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 2 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 1 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |