Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vějířová matice s pojistnými zuby ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-ZB-SIDIN6923-8-WS18-(A2K)-M12

Obj. č. 0394012

EAN 4046777788662

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vějířová matice s pojistnými zuby ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0394012

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 6923 byla nahrazena normou EN 1661. Existuje určitá podobnost (jemný závit odstraněn | byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M12

Výška (h1)

12 mm

Průměr příruby (dc)

26 mm

Vnější pohon (s1)

WS18

Normy

6923 podobné

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

Pozinkovaný

Konstrukce

S přírubou

Princip funkce pojistky

Ozubení

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Stoupání

1,75 mm

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace