Vehicle battery charger 12/24 V 8 A lithium/lead
Vehicle battery charger 12/24 V 8 A lithium/lead
Obj. č. 0510955908
EAN 4062856278305
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. vstupní napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí napětí max. při 12 V | 14,7 V |
Nabíjecí napětí max. při 24 V | 29,4 V |
Nabíjecí proud při 12 V | 7,5 A |
Nabíjecí proud při 24 V | 3,75 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 10-240 Ah |
Výkon | 105 W |
Označení baterie | 12V lithium iontová baterie (LiFePO4), 12V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+), 24V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjení | IUoU |
Stupeň krytí | IP 65 |
Délka kabelu | 1,8 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 1,8 m |
Průřez kabelu | 1,30 mm² |
Délka x šířka x výška | 234 x 104 x 64 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1080,000 g |
Barva | Černá, Antracitově šedá |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | CE, Certifikát bezpečnosti gS |