Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vegyvédelmi kesztyű, butil

Butil vegyvédelmi kesztyű
VÉDŐKESZTYŰ-BUTYL-350MM-8-AS

Cikksz. 0899430308

EAN 4049557937557

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vegyvédelmi kesztyű, butil

Cikksz. 0899430308
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
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
  • Kitűnő védelmet nyújt veszélyes vegyszerekkel szemben

  • Jó mechanikai ellenállás

  • Visszahajtott szegély

  • Púderezett
Megjegyzés

Olajokkal, zsírokkal, halogénekkel és szénhidrogénekkel szemben nem ellenálló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Vegyipar

  • Laboratóriumi munkák

  • Rendkívül veszélyes, toxikus vegyszerek, pl. észterek, ketonok, aceton, aldehidek, aminok, anhidridek, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid, lúgok, alkohol, szervetlen sók, szerves savak és max. 20%-os töménységű szervetlen savak kezeléséhez

Méret

8

Anyag

Butil

Belső kikészítés

Púderezett

Szabványok

EN 374

Kategória

3

Hosszúság

350 mm

Anyagvastagság

0,50 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0,10 mm

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk