Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló kesztyű, vinil
VÉDŐKESZTYŰ VINILES ZÖLD UNIV.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A mikro-érdesített tenyérfelületnek köszönhetően nedvesen és szárazon is kitűnő fogást biztosít
- 100% vízálló
- Hideg- és meleg ellen szigetelő dzsörzé bélés
III. kategória
Adatlapok(X)
- Közepes mechanikai igénybevételre nedves területeken
- Vegyvédelem
- Veszélyes anyagok szállítása
- Tartálykocsi vezetőknek
- Vegyi anyagok és folyadékok kezelése
- Halászat és halfeldolgozás
- Hulladékfeldolgozás
- Takarítás
- Mezőgazdaság
- Hűtőipari munkák
Méret | 10 |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Belső kikészítés | Pamutdzsörzé bélés |
Szabványok | ISO 21420, EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 350 mm |
Anyagvastagság | 1,80 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0,03 mm |
Szín | Zöld |