Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vegyi injektáló habarcs WIT-PE 500

Injektáló habarcs, WIT-PE 500
WIT-PE 500 RAGASZTÓHABARCS 385 ML

Cikksz. 0903480001

EAN 4045989629237

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vegyi injektáló habarcs WIT-PE 500

Cikksz. 0903480001
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
Betonokhoz, valamint utólagos betonacél beragasztáshoz (REBAR). Hosszú megmunkálási idő, ideális mély rögzítéshez

Kétkomponensű, reaktív ragasztóhabarcs, tiszta epoxi, sztirolmentes



Egyedi rögzítés repedezett és nem repedezett betonokban, C1 (M12–M30) és C2 (M12, M16) szeizmikus teljesítménykategória:


W-VD-A horgonycsavar, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással



Utólagos betonacél beragasztás (REBAR)



A kartus a keverőszár cseréjével ill. a zárókupak visszahelyezésével a lejárati dátumig felhasználható

Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki engedély, ETA-09/0040: Egyedi rögzítés + repedezett és nem repedezett beton (W-VD-A horgonycsavar, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással), C1 (M12–M30) és C2 (M12, M16) szeizmikus teljesítménykategória

  • Európai műszaki értékelés, ETA-07/0313: Utólagos betonacél beragasztás (REBAR)
Alkalmazási terület
  • Európai műszaki engedély, ETA-09/0040: Egyedi rögzítés + repedezett és nem repedezett beton (W-VD-A horgonycsavar, W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással), C1 (M12–M30) és C2 (M12, M16) szeizmikus teljesítménykategória

  • Európai műszaki értékelés, ETA-07/0313: Utólagos betonacél beragasztás (REBAR)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok, csövek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas.

  • Szerkezeti bővítésekhez, mennyezetre és falra való rögzítéshez, teherhordó szerkezetek kibővítéséhez és megerősítéséhez, erkélyek és tetőszerkezetek rögzítéséhez, ideiglenes nyílások és „véletlenül kimaradt” betonacélok tömítéséhez

Tartály

Duplapatron

Űrtartalom

385 ml

Alkalmas kinyomópisztoly

Akkumulátoros kinyomópisztoly, 585 ml, Sűrített levegős kinyomópisztoly, 585 ml, EasyMax, 385 ml, HandyMax, 585 ml

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

5 eddig: 40 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

-40 eddig: 72 °C / a teljes átkeményedést követően

Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max.

43 °C

Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max.

72 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között

Engedély

ETA-09/0040, ETA-07/0313

Kémiai bázis

Tiszta epoxi, sztirolmentes

Szín

Piros

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keverőszár WIT-PE 500 és WIT-VM 250 kartusokhoz

KEVERŐSZÁR-MÜA-WIT-PE500

Injektáló habarcsok összetevőinek összekeveréséhez
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk