Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vegyi injektáló habarcs, PURE EPOXY WIT-PE 1000

Vegyi injektáló habarcs, WIT-PE 1000
RAGASZTÓHABARCS-(WIT-PE1000)-585ML

Cikksz. 5918605585

EAN 4065233151017

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vegyi injektáló habarcs, PURE EPOXY WIT-PE 1000

Cikksz. 5918605585
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
Tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, ideális a nagy rögzítési mélységekhez és furatokhoz, valamint magas hőmérsékletekhez. Vegyi dübelhez, betonhoz és utólagosan beépített betonacél csatlakozáshoz utólagos habarcsozással (REBAR)
  • Kétkomponensű, reaktív ragasztóhabarcs, tiszta epoxi

  • Egyedi rögzítési pont repedezett és repedésmentes betonokban, szeizmikus teljesítménykategória: C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30): W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel

  • A német szövetségi vízügyi törvény (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) hatálya alá tartozó területek: Würth WIT-PE 1000 injektáló rendszer (vegyi dübel), rögzítés bevonatos betonfelületekben SFH létesítményekben

  • Utólagos betonacél toldás

  • Horgonycsavarok rögzítése terméskőben (műszaki engedély/értékelés nélkül)
Teljesítés igazolása
  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0542: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel), C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30) szeizmikus teljesítménykategória

  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0543: Utólagos betonacél toldás (REBAR)

  • Európai műszaki értékelés, ETA-23/0421: Utólagos betonacél toldás javított kötéssel és hasadási hiba statikus hatásnak való kitettség esetén

  • Általános típusú engedély: Z-74.8-219: „WIT-PE 1000 injektáló rendszer betonhoz” rögzítőrendszer bevonatos betonfelületekhez SFH létesítményekben történő használatra (a tömítő felületekben történő rögzítés a német szövetségi vízügyi törvény hatálya alá tartozik)

  • Általános típusú engedély: Z-21.8-2156: Utólagos betonacél toldás fáradást kiváltó hatásnak kitéve

  • EPD: Környezetvédelmi terméknyilatkozat az ISO 14025 és az EN 15804+A2 szabványnak megfelelően, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Szivárgásvizsgálat, 7 bar víznyomás: MFPA Leipzig GmbH, PB 5.1/20-424-2 számú vizsgálati jelentés

  • Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a DIN EN 1363-1 szabvány szerint: Repedezett és nem repedezett beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Alkalmazási terület
Útmutató
  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0542: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással, W-VI-IG belső menetes dübel), C1 (M8–M30) és C2 (M12–M30) szeizmikus teljesítménykategória

  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0543: Utólagos betonacél toldás (REBAR)

  • Európai műszaki értékelés, ETA-23/0421: Utólagos betonacél toldás javított kötéssel és hasadási hiba statikus hatásnak való kitettség esetén

  • Általános típusú engedély: Z-74.8-219: „WIT-PE 1000 injektáló rendszer betonhoz” rögzítőrendszer bevonatos betonfelületekhez SFH létesítményekben történő használatra (a tömítő felületekben történő rögzítés a német szövetségi vízügyi törvény hatálya alá tartozik)

  • Általános típusú engedély: Z-21.8-2156: Utólagos betonacél toldás fáradást kiváltó hatásnak kitéve

  • EPD: Környezetvédelmi terméknyilatkozat az ISO 14025 és az EN 15804+A2 szabványnak megfelelően, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Szivárgásvizsgálat, 7 bar víznyomás: MFPA Leipzig GmbH, PB 5.1/20-424-2 számú vizsgálati jelentés

  • Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a DIN EN 1363-1 szabvány szerint: Repedezett és nem repedezett beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Alkalmazási terület
  • Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok stb. rögzítésére alkalmas.

  • Szerkezeti bővítésekhez, mennyezetre és falra való rögzítéshez, teherhordó szerkezetek kibővítéséhez és megerősítéséhez, erkélyek és tetőszerkezetek rögzítéséhez, ideiglenes nyílások és „véletlenül kimaradt” betonacélok tömítéséhez

Tartály

Patron

Űrtartalom

585 ml

Alkalmas kinyomópisztoly

Akkumulátoros kinyomópisztoly, 585 ml, Kinyomópisztoly, MULTI, Sűrített levegős kinyomópisztoly, 585 ml, HandyMax, 585 ml

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

0 eddig: 40 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

-40 eddig: 72 °C / a teljes átkeményedést követően

Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max.

24 °C

Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max.

72 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között

Engedély

ETA-19/0542, ETA-19/0543

Kémiai bázis

Tiszta epoxi, sztirolmentes

Szín

Szürke

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatiktömlő, WIT-SDD

LÉGTÖMLŐ-(WIT-SDD25-28)-ID13MM

Furatok sűrített levegővel történő tisztításához. Tartozék előszerelt sűrítettlevegő- és menetes csatlakozóval.
x 1 db
Pneumatiktömlő, WIT-SDD

LÉGTÖMLŐ-(WIT-SDD8-20)-ID7MM

Furatok sűrített levegővel történő tisztításához. Tartozék előszerelt sűrítettlevegő- és menetes csatlakozóval.
x 1 db
Pneumatikus fúvópisztoly

PNEU FÚVÓPISZTOLY EGYENES 490MM

Fokozatmentesen állítható
x 1 db
Keverőszár, WIT-MX Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy Basic WIT-PE 510 injektálórendszerekhez

KEVERŐSZÁR-WIT-PE 1000

For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Gépi tokmány, SDS-plus M8 SDS-plus M8

BEFOGÓSZÁR-TISZTÍTÓKEFE-PLUS-M8

REBAR tisztítókeféhez és WIT-RB tisztítókeféhez (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 db
Hosszabbító Tisztítókeféhez M8 csatlakozómenettel

HOSSZABÍTÓ-TISZTÍTÓKEFÉHEZ-M8-345MM

WIT-RB tisztítókeféhez (Multi WIT-UH 300 beton) és REBAR-tisztítókeféhez (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB10)-FURAT-10MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB12)-FURAT-12MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB14)-FURAT-14MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB18)-FURAT-18MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB22)-FURAT-22MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB28)-FURAT-28MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
x 1 db
Tisztítókefe Betonhoz és REBAR-hoz M8 csatlakozómenettel, WIT-RB

TISZTÍTÓKEFE-(RB35)-FURAT-35MM-M8

Furatok tisztításához betonban (Concrete Multi WIT-UH 300 és Pure Epoxy WIT-PE 1000 injektáló rendszer)
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mosóberendezés tömlő

PVC CSŐ ÁTLÁTSZÓ

Hajlékony és átlátszó
x 20 db
Keverőszár hosszabbító, WIT-MV

KEVERŐSZÁR-HOSSZABÍTÓ-MÜA-10X200

Hosszabbító a keverőszárhoz
x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-28MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-32MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-14MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-16MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-18MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-20MM

x 10 db
Dugattyú dugó, WIT-VS gondoskodik róla, hogy a habarccsal feltöltött furatok nem tartalmazzanak légbuborékokat

ADAPTER-(WIT-VS)-25MM

x 10 db
Keverőszár hosszabbító, WIT-MV

KEVERŐSZÁR-HOSSZABÍTÓ(WIT-PE500)-16X2000

Hosszabbító a keverőszárhoz
x 20 db
Keverőszár hosszabbító, WIT-MV, rugalmas

KEVERŐ-HOSSZABBÍTÓ-FLEX-WIT-MV8-12-10X2M

Hosszabbító a keverőszárhoz
x 10 db
Kinyomópisztoly, WIT-Multi

KINYOMÓPISZTOLY WIT MULTI

Gyakorlatilag az összes WIT kartus és szilikon kartus kinyomásához
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk