Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 4017 n.acél, A2 70, f.kez.len
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL13-M8X25
Cikksz. 00968 25
EAN 4011231168342
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejhossz (k1) | 5,3 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Szabványok | ISO 4017 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!