Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

ISO 4017 n.acél, A2 70, f.kez.len
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL10-M6X20

Cikksz. 00966 20

EAN 4011231167574

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 00966 20

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejhossz (k1)

4 mm

Külső hajtás (s1)

SW10

Szabványok

ISO 4017

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium paszta, AL 1100

ALU-PASZTA-(AL1100)-SPRAY-300ML

Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lapos alátét nagy külső átmérővel DIN EN ISO 7093-1, A2 nemesacél

ALÁTÉT-ISO7093-1-A2-200HV-6

200 HV keménységi osztály
x 100 db
Hatlapú anya ISO 4032 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW10-M6

x 100 db
Recézett peremes anya A2 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-FOG-HDIN6923-A2-SW10-M6

Rögzítőfogazással
x 250 db
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

ALÁTÉT-ÖNB.-BF-A4-6

Fogazott ékzáró biztosító alátét - hatékonyan rögzíti az oldalirányban terhelt csatlakozásokat, rezgő csavaros csatlakozásokat és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat
x 100 db
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

BIZT-ALÁTÉT-A2-S-6,4X10X0,7

x 300 db
Feszítő alátét DIN 6796, A2 nemesacél, felületkezeletlen, csavarkötésekhez

FESZÍTŐ-ALÁTÉT-DIN6796-A2-D6,4

x 200 db
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-6

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk