Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőviasz

Védőviasz spray, 360 fokos fúvóka
VÉDŐVIASZ ÁTLÁTSZÓ 400 ML

Cikksz. 0893082400

EAN 4053479040684

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Védőviasz

Cikksz. 0893082400
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
Rendkívül átlátszó viasz korróziógátló anyag, amely taszítja a vizet

Fej feletti pozícióban is használható


360°-os szelep



Hőálló


Hőálló egészen 160 °C-ig



Megbízható


  • Önjavító tulajdonságokkal rendelkezik

  • Tapadós

  • Vízlepergető


Átlátszó


A védett terület látható marad



A védőfólia önjavító tulajdonságokkal rendelkezik



Szagtalan

Megjegyzés

Nem alkalmas látható festett felületekre

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Belső alkatrészek ápolásához. Különösen varratokra, illesztésekre és felületekre a motortérben és a csomagtérben, ajtókra, küszöb szegélyekre, fékvezetékekre stb.

  • Korróziógátló szerként is használható szabadban tárolt gépekhez, gépalkatrészekhez és berendezésekhez
Útmutató

Használat előtt a flakont jól rázza fel. A felület legyen száraz, valamint rozsda-, por- és zsírmentes. Az optimális szórási távolság 30 cm. A legjobb szórási eredmények +15 °C és +25 °C közötti feldolgozási hőmérsékleten érhetők el.

Űrtartalom

400 ml

Szín

Átlátszó

Min./max. bőrösödési idő

90-120 perc

Bőrösödési idő feltételei

20 °C-on

Kivitel

360°-os szelep

Min. hőállóság

-25 °C

Max. hőállóság

160 °C

Min. szórási távolság

30 cm

Min. megmunkálási hőmérséklet

15 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Sűrűség

0,665 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk