Védőszemüveg Würth Huntor
Védőszemüveg, Huntor
Cikksz. 1931018625
EAN 4059608115506
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű védőszemüveg
Könnyű védőszemüveg kifinomult kialakítással és polikarbonát lencsékkel. Gumis végű szárak és szellőzőnyílás.
UV-védelem
Karcolásállóság
F kategóriájú mechanikus védelem
Anyaga: polikarbonát
Tömeg 23 g
EN 166
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Szürke |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 99,9% |
EN szabvány | 166, 170, 172 |
Terméktömeg (darabonként) | 31,000 g |