Védőszemüveg, FORNAX®plus
FORNAX PLUS hegesztőszemüveg
FORNAX PLUS HEGESZTŐSZEMÜVEG 5DIN
Cikksz. 0984502250
EAN 4053479675909
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szem környékének optimális védelme
- Beépített oldalvédő
- Panoráma lencse nagy látómező érdekében
Különleges lencse technológia kiváló minőségű bevonattal
- Minimalizálja hegesztési szikrák vakító hatását
- Torzításmentes kép
- Karcolásálló lencsefelület és állandó páramentesítő bevonat belül
- Szürke lencse a tökéletes színfelismerés érdekében
- Infravörös sugárzás és vakítás elleni védelem
- 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Innovatív szemüvegszár technológia
- Flexibilis kétkomponensű szár a tökéletes kényelemért és a biztonságos illeszkedésért
- A szár szöge a flexibilis beállítás érdekében változtatható
- Biztonságos illeszkedés anélkül, hogy a bőrbe nyomódna — még hosszú ideig tartó viselés esetében is
Ötletes kivitel
- Összehajtva rendkívül kompakt
- Kitűnően használható légzésvédelmi maszkkal együtt
Adatlapok(X)
Védelmi szint | 5 |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV és infravörös védelem | Igen |
EN szabvány | 166, 169 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencsék színe | Szürke |