Védősisak uvex pheos B WR
Védősisak, Uvex Pheos B WR
Cikksz. 1931027210
EAN 4056807700700
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú, kényelmes fejvédő hosszú silddel
A sportos kialakítású, könnyű uvex pheos védősisakok maximális viselési kényelmet nyújtanak – például a climazone szellőzés és a rendkívül változatos 3D-s belső kialakítás révén.
A sisak strapabíró, alaktartó héjszerkezete könnyen ellenáll az oldalirányú nyomásnak is, és eleget tesz az ipari, valamint az építési területeken érvényes biztonsági követelményeknek.
A funkcionális tartozékrendszer az uvex pheos ipari védősisakokat különösen sokoldalúvá teszi. Legyen szó arcvédőről, védőszemüvegről, zajvédő fültokról vagy lámpáról: A munkavédelmi sisakok gyorsan és egyszerűen az egyéni igényekhez igazíthatók.
A forgókerekes belső szerkezettel a sisak fejbősége szabályozható, így minden alkalommal tökéletes illeszkedést biztosít.
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Min./max. méret | 51 cm-61 cm |
Belső felszerelés, sisak | 6 pont |
EN szabvány | 397 |
Anyag | Nagy sűrűségű polietilén |