Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védősisak magasban végzett munkákhoz

Védősisak magasban végzett munkákhoz
VÉDŐSISAK (MAGASÉPÍTÉSZET) EN397/EN12492

Cikksz. 0899200290

EAN 4052712199790

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Védősisak magasban végzett munkákhoz

Cikksz. 0899200290
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
Univerzális multifunkcionális sisak magasban végzett munkákhoz, valamint ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz

Akadálytalan felfelé terjedő látómező


a rövid ellenzőnek köszönhetően



Biztonságos illeszkedés


a kengyelszerű állszíjak révén



Kényelmes


  • 6 pontos textil szerelvény és hátsó szellőzőnyílások

  • Könnyű ABS-ből készült sisakváz


Fokozatmentes szélesség állítás


forgatható kerékkel



Kiegészítő felszereléssel kombinálható


Tartókapcsok kiegészítő felszerelés rögzítéséhez, rugalmas pántokkal, pl. teljes látómezejű védőszemüveghez vagy LED lámpához

Az alábbi szabványoknak megfelelően bevizsgálva


  • EN 12492 (védősisak magasban végzett munkákhoz/hegymászó sisak)

  • EN 397 (ipari védősisak)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fehér

Min./max. méret

51 cm-61 cm

Belső felszerelés, sisak

6 pont

EN szabvány

397, 12492

Anyag

ABS

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Arcvédő SH-2000 védősisakhoz SH 2000-S védősisakokhoz

SZEMELLENZŐ-VÉDŐSISAKHOZ-(SH-2000)
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Izzadságfelszívó pánt SH 2000 védősisakhoz/magasépítő sisakhoz

IZZADSÁGPÁNT-MAGASÉPÍTŐ SISAKHOZ-SH2000

x 10 db