Védősisak SH-6
Védősisak, SH-6
VÉDŐSISAK-(SH-6)-6POINT-WHITE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális védelem
A speciális szerkezet minden kritikus ponton megerősíti a héjat
Kényelmes viselet hosszan tartó használatra
Kis súly
Körbefutó esőhorony az irányított víz elfolyásért
Szellőzőnyílások a sisak alatti „kellemes légkörért”
30 mm-es betét zsebek a hallásvédelemhez
Különösen nedvszívó anyagból készül, hosszú, körkörös izzadságpánt
Rögzítési pontok az állheveder számára
Gyorskioldó záróelem a fej méretének optimális beállításához
Kiegészítő minősítés: Engedélyezett hidegben használható védősisak -30 °C-ig
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Min./max. méret | 52 cm-62 cm |
Belső felszerelés, sisak | 6 pont |
EN szabvány | 397 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Anyag | PE - polietilén |