Védősisak, SH 3000 MULTI
Védősisak, SH 3000 MULTI
VÉDŐSISAK-(SH3000-MILTI)-FEHÉR
Cikksz. 0899200338
EAN 4099618029783
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A védősisak rövid ellenzőjének köszönhetően akadálytalan a kilátás felfelé
Függesztő pánt
- Egyénileg állítható
- Kényelmes EPS belső sisakváz
Kitűnő illeszkedés és optimális biztonság
- Kiváló minőségű, négypontos állszíj, az EN 12492 előírásainak megfelelően előszerelt
- Fokozatmentes magasságállítás, a nyak védelme érdekében lefelé meghosszabbított
- Optimalizált viselési helyzet a jobb ergonómia érdekében
Magas szintű kényelem
- Expandált polisztirolból készült belső sisakváz puha párnázással és szellőztető nyílásokkal
- Könnyű
Optimális, gyors szélességállítás a forgatható kerékrendszer segítségével
Más felszerelésekkel könnyen kombinálható
- 30 mm-es betétzsebek a hallásvédelem rögzítéséhez
- Négy nagy rögzítőklip LED-lámpához vagy teljes látómezejű védőszemüveghez
Az alábbi szabványoknak megfelelően bevizsgálva:
- EN 12492 (védősisakok magasban végzett munkákhoz/hegymászó sisak), állszíj szakítóterhelés: >500 N
- EN 397 (ipari védősisak), állszíj szakítóterhelés: 150–250 N (használható nagyon alacsony hőmérsékleten, véd az olvadt fém fröccsenése ellen (MM = olvadt fém), jó oldalsó stabilitás (LD = oldalirányú deformáció))
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Min./max. méret | 51 cm-63 cm |
Belső felszerelés, sisak | EPS belső héj |
EN szabvány | 397, 12492 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Anyag | ABS |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 48 Hónap |
Használati idő | 48 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!