Védősisak, Pro-Tek
Védősisak, Pro-Tek,
PROTEK VISIOR SISAK+SZEMÜVEG PIROS
Cikksz. 0899200262
EAN 4045989243976
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Energiaelnyelő forma/rácsos szerkezet
- Optimális nyakvédelem
- Beépített szemvédő; mindig a sisakhoz erősítve, igény szerint lehajtható a szem védelmének céljából
- Vízelvezető barázda a lefolyó víz elvezetéséhez
- Szellőztető nyílások
- 30 mm-es belső zsebek hallásvédőhöz/arcvédőhöz
- 6 pontos belső rész
- Izzadságfelszívó pánt gyapjúanyagból
- Csúszásbiztos fejpánt
- Forgatható szabályozó az optimális fejméret beállításához
Adatlapok(X)
Szín | Sárga |
Min./max. méret | 53 cm-62 cm |
EN szabvány | 397 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Anyag | PE - polietilén |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!