Védősapka, GPN 680
Védősapka, GPN 680
Cikksz. 05986850
EAN 4049557892481
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d2) | 165 mm |
Belső magasság (h2) | 21 mm |
Váll belső átmérő (e) | 156 mm |
A következő névleges DN szélességhez: | DN.. 50.. |
Egyéb szabvány | GPN 680 |
Anyag | LLDPE - Lineáris, kis sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 70 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 90 °C |