Védőpofa Prizma
Prizmás védőpofa
VÉDŐPOFA PÁRHUZAMSZORÍTÓHOZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a legkülönbözőbb formájú munkadarabokhoz a szorítólapnak és a prizmáknak köszönhetően
- Három különböző méretű, függőleges prizmának és egy vízszintes prizmának köszönhetően kerek és ovális munkadarabokhoz is alkalmas
- A 90°-ban maratott mélyedésnek köszönhetően a felső részbe könnyen be lehet szorítani lapos vagy téglatest alakú anyagokat
- A speciális mágneses tartónak köszönhetően a rögzített alkatrészek nem mágneseződnek
- A védőpofákat tartalmazza a készlet, így azonnal használatra készek
Menetvágáshoz csak egy pofát használjon.
Adatlapok(X)
Szorítópofa szélessége | 150 mm |
Anyag | Alumínium |