Védőpofa Prizma
Prizmás védőpofa
VÉDŐLEMEZ-ALU-1PÁR-140MM
Cikksz.
071567112
EAN 4011231746366
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
Különleges alumínium ötvözetből készült védőpofák függőlegesen és vízszintesen mart hornyokkal
- Ideális a legkülönbözőbb formájú munkadarabokhoz a szorítólapnak és a prizmáknak köszönhetően
- Három különböző méretű, függőleges prizmának és egy vízszintes prizmának köszönhetően kerek és ovális munkadarabokhoz is alkalmas
- A 90°-ban maratott mélyedésnek köszönhetően a felső részbe könnyen be lehet szorítani lapos vagy téglatest alakú anyagokat
- A speciális mágneses tartónak köszönhetően a rögzített alkatrészek nem mágneseződnek
- A védőpofákat tartalmazza a készlet, így azonnal használatra készek
Megjegyzés
Menetvágáshoz csak egy pofát használjon.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szorítópofa szélessége | 140 mm |
Anyag | Alumínium |