Védőkesztyű, nitril
Védőkesztyű, nitril, Uvex Profi Ergo XG20A
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az Uvex Pro Ergo XG védőkesztyűk innovatív, nitrilkaucsukból készült Xtra Grip bevonattal rendelkeznek. A bevonat a védelmet és a biztos fogást kiváló kényelemmel és rugalmassággal ötvözi.
- A tenyérrész és a kézháton lévő rész 3/4-e speciális NBR és Xtra Grip bevonattal (nitrilkaucsuk) rendelkezik
- Kiváló mechanikai ellenállás a kopással szemben, köszönhetően a hosszabb élettartamot biztosító, többrétegű kialakításnak
- Tökéletes fogás a nyirkos, nedves és olajos felületeken
- Jó tapintás és ujjbegy-érzékenység
- Ergonomikus illeszkedés
- Nagy flexibilitás
- Rendkívül kényelmes viselet a pamutbélés magas vízgőzabszorpciós jellemzőjének köszönhetően
- Káros anyagoktól mentes, az OEKO-TEX® 100 szabvány szerint
Adatlapok(X)
- Felszerelés
- Vizsgálatok
- Karbantartás
- Könnyű és közepesen nehéz fémmegmunkálás
- Betonnal végzett és építési munkák
- Kültéri tevékenységek
Méret | 10 |
Bélés anyaga | Hurkolt pamut |
Anyag bevonata | Nitril |
Szín | Fekete, Sárga |